Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Contacteur à relais, 4 pôles, bornier à ressort Push-In Plus, 230 Vca, contacts: - J7KCA-40 230VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contacteur à relais, 4 pôles, bornier à ressort Push-In Plus, 230 Vca, contacts:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 187...253 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734536493

Réf. Sonepar

00159453649

Réf. Fournisseur

J7KCA-40 230VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

187...253 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

196...253 V

mode de pose:

rail DIN

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Contacteur à relais, 4 pôles, bornier à ressort Push-In Plus, 230 Vca, contacts: NO 2 NC 2, H×L×P 67,5 x 45 x 46 mm

Les Atouts de l'article:

Forme identique à celle des contacteurs magnétiques J7KC, idéal pour standardiser la conception des armoires

Les Atouts de la gamme:

Relais auxiliaire (relais de contacteur)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron