Omron - Contacteur (bobine CC), 3 pôles, 11 kW ; 22 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 24 V c.c. - J7KNG-22D-01 24D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contacteur (bobine CC), 3 pôles, 11 kW ; 22 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 24 V c.c.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431127143

Réf. Sonepar

00159112714

Réf. Fournisseur

J7KNG-22D-01 24D

Marque

Omron

Contacteur (bobine CC), 3 pôles, 11 kW ; 22 A AC3 (400 V c.a.) + 1 NF, 24 V c.c., contact auxiliaire pour circuits électroniques (17 V, 5 mA)

Les Atouts de l'article:

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires. Des versions c.c.-c.c. et un verrouillage mécanique intégré sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus/côté).Versions 3 pôles principaux et 4 pôles principauxLa plage de puissance est de 4 à 500 kW.Différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Les modèles J7KN-10D à J7KN-22D disposent de contacts auxiliaires intégrés pour les circuits électroniques (versions 3 pôles)

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs moteur de 4-500 kW pour la commutation normale et lourde.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron