Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Contacteur de moteur, 3 pôles, bornes Push-In Plus, jusquà 5,5 kW, 24 Vc.a., co - J7KC-12-01 24VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734535373

Réf. Sonepar

00159453537

Réf. Fournisseur

J7KC-12-01 24VAC

Marque

Omron

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

Contacteur de moteur, 3 pôles, bornes Push-In Plus, jusquà 5,5 kW, 24 Vc.a., contacts : NO 3 NF 0, H×l×P 67,5 x 45 x 46 mm

Les Atouts de l'article:

Solution la mieux adaptée pour les moteurs jusqu'à 2,2 kW (240 V c.a.) *2 ; 5,5 kW (440 V c.a.) et les interrupteurs latéraux principaux

Les Atouts de la gamme:

Contacteur magnétique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron