Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Contacteur de moteur réversible, 3 x 2 pôles, bornes Push-In Plus, jusquà 5,5 k - J7KCR-12-01 24VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...27 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 21...29 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734535830

Réf. Sonepar

00159453583

Réf. Fournisseur

J7KCR-12-01 24VAC

Marque

Omron

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21...27 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21...29 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Contacteur de moteur réversible, 3 x 2 pôles, bornes Push-In Plus, jusquà 5,5 kW, 24 V c.a., contacts : NO 3 x 2 NF 0, H×l×P 67,5 x 90,5 x 46 mm

Les Atouts de l'article:

Solution la mieux adaptée pour les moteurs jusqu'à 2,2 kW (240 V c.a.) *2 ; 5,5 kW (440 V c.a.) et les interrupteurs latéraux principaux

Les Atouts de la gamme:

Contacteur magnétique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron