Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Contacteurs moteur, 4 kW, 25 A (AC-3, 400 moteur 400 Vc.a.), module de base 4 - J7KNG-10-4 24D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contacteurs moteur, 4  kW, 25  A  (AC-3, 400 moteur 400 Vc.a.), module de base 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648205801

Réf. Sonepar

00159008022

Réf. Fournisseur

J7KNG-10-4 24D

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...26.4 V

Contacteurs moteur, 4 kW, 25 A (AC-3, 400 moteur 400 Vc.a.), module de base 4 pôles avec aucun contact, tension bobine 24 Vc.c., aucun contact

Les Atouts de l'article:

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires. Des versions c.c.-c.c. et un verrouillage mécanique intégré sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus/côté).Versions 3 pôles principaux et 4 pôles principauxLa plage de puissance est de 4 à 500 kW.Différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Les modèles J7KN-10D à J7KN-22D disposent de contacts auxiliaires intégrés pour les circuits électroniques (versions 3 pôles)

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs moteur de 4-500 kW pour la commutation normale et lourde.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron