Omron - CONTE M12 F3WD - XS2R-D426-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 3
classe de protection (IP), monté - IP67
tension assignée (Ue) - 36 V
courant assigné In - 1.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854226793
Réf. Sonepar
00159011054
Réf. Fournisseur
XS2R-D426-1
Marque
Omron
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
3
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
36 V
courant assigné In:
1.5 A
finition des contacts:
mâle/femelle
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...70 °C
température de fonctionnement:
-25...70 °C
matériau du filetage:
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


