Omron - CONTROLEUR COURANT - K8AK-AS2 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTROLEUR COURANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0...8 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583402249

Réf. Sonepar

00159008332

Réf. Fournisseur

K8AK-AS2 100-240VAC

Marque

Omron

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0...8 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

pays de fabrication:

CHINE

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

courant de commutation assigné:

5 A

CONTROLEUR COURANT

Les Atouts de l'article:

Ces relais de contrôle d'intensité monophasés contrôlent les surintensités et les sous-intensités. Mode de réinitialisation sélectionnable : automatique ou manuelle. Il est possible de régler séparément la temporisation au démarrage et la temporisation en fonctionnement. Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant. Autres modèles disponibles aux pages précédentes.Relais de contrôle d'intensité monophaséBoîtier industriel de 22,5 mm de largeContrôle de surintensité ou sous-intensitéTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c., 100 à 240 Vc.a.Câblage facile avec embouts

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle d'intensité monophasé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron