Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Contrôleur de fuite de liquide avec fonction de détection de déconnexion, miniat - K7L-AT50DPB

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0.8 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734145039

Réf. Sonepar

00159414503

Réf. Fournisseur

K7L-AT50DPB

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'entrées d'électrode:

2

délai de retard à l'appel max. admissible:

0.8 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.8 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

15.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

83 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...24 V

Contrôleur de fuite de liquide avec fonction de détection de déconnexion, miniature, noir, nécessite une prise P2RF-08-PU, sortie de connexion PNP

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M? Dispose de quatre plages de détectionMéthode de détection : ConductivitéDeux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortieConforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron