Omron - Contrôleur de fuite de liquide, miniature, noir, pnp - K7L-AT50DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'entrées d'électrode - 2
délai de retard à l'appel max. admissible - 0.8 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734145015
Réf. Sonepar
00159414501
Réf. Fournisseur
K7L-AT50DP
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'entrées d'électrode:
2
délai de retard à l'appel max. admissible:
0.8 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.8 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
16 mm
hauteur:
85.5 mm
profondeur:
84 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M? Dispose de quatre plages de détectionMéthode de détection : ConductivitéDeux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortieConforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


