Omron - Contrôleur de machine équipée d'une IA pour 32 axes, Armoire PC indust - NY532-Z400-112445T20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734695657
Réf. Sonepar
00159009086
Réf. Fournisseur
NY532-Z400-112445T20
Marque
Omron
Contrôleur de machine équipée d'une ia pour 32 axes, armoire pc industrielle avec intel® core™ i5-74400eq, 8 go ram (non-ecc), 128 go ssd-imlc, windows 2019 (64 64 bits), emplacement pcie, dvi-, écran tactile capacitif 15,4 pouces
Les Atouts de l'article:
Contrôleur hybride qui combine le contrôle des machines Sysmac et la technologie informatiqueProcesseur Intel Core i5 à 4 cœursWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésFonctions : séquence logique, contrôle d'axes et NCPort IP/Ethernet intégré pour vos systèmes informatiques et la communication de machine à machineContrôleur de machine Sysmac intégréTemps de cycle système : 500 µsJusqu'à 64 axes synchronisésPort EtherCAT intégré pour synchroniser jusqu'à 192 esclavesFonctionnalité NC disponible sur armoire PC industrielle* : idéale pour la découpe XY, le fraisage, le tournage et toute autre application avec suivi de trajectoire telles que les machines de dépose de colle, de pliage, de meulage et de formage *Version NC : processeur Core i7 avec Windows Embedded Standard 7 64 bit
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur machine IPC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur hybride qui combine le contrôle des machines Sysmac et la technologie informatiqueProcesseur Intel Core i5 à 4 cœursWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésFonctions : séquence logique, contrôle d'axes et NCPort IP/Ethernet intégré pour vos systèmes informatiques et la communication de machine à machineContrôleur de machine Sysmac intégréTemps de cycle système : 500 µsJusqu'à 64 axes synchronisésPort EtherCAT intégré pour synchroniser jusqu'à 192 esclavesFonctionnalité NC disponible sur armoire PC industrielle* : idéale pour la découpe XY, le fraisage, le tournage et toute autre application avec suivi de trajectoire telles que les machines de dépose de colle, de pliage, de meulage et de formage *Version NC : processeur Core i7 avec Windows Embedded Standard 7 64 bit
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur machine IPC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


