Omron - Contrôleur de machine pour 16 axes, Boitier PC industriel avec Intel® - NY512-1300-1XX44591X

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contrôleur de machine pour 16 axes, Boitier PC industriel avec Intel®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734597999

Réf. Sonepar

00159459799

Réf. Fournisseur

NY512-1300-1XX44591X

Marque

Omron

Contrôleur de machine pour 16 axes, boitier pc industriel avec intel® core™ i5-7440eq, 32 go ram (non ecc), 64 go ssd slc, windows 10 iot enterprise 2019 ltsc - 64 bits, rs-232c

Les Atouts de l'article:

Contrôleur hybride qui combine le contrôle des machines Sysmac et la technologie informatiqueProcesseur Intel Core i5 à 4 cœursWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésFonctions : séquence logique, contrôle d'axes et NCPort IP/Ethernet intégré pour vos systèmes informatiques et la communication de machine à machineContrôleur de machine Sysmac intégréTemps de cycle système : 500 µsJusqu'à 64 axes synchronisésPort EtherCAT intégré pour synchroniser jusqu'à 192 esclavesFonctionnalité NC disponible sur armoire PC industrielle* : idéale pour la découpe XY, le fraisage, le tournage et toute autre application avec suivi de trajectoire telles que les machines de dépose de colle, de pliage, de meulage et de formage *Version NC : processeur Core i7 avec Windows Embedded Standard 7 64 bit

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur machine IPC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.