Omron - Contrôleur de machine pour 64 axes, Boitier PC industriel avec Intel® - NY512-1500-1XX44391X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734597982
Réf. Sonepar
00159459798
Réf. Fournisseur
NY512-1500-1XX44391X
Marque
Omron
Contrôleur de machine pour 64 axes, boitier pc industriel avec intel® core™ i5-7440eq, 8 go ram (non ecc), 64 go ssd slc, windows 10 iot enterprise 2019 ltsc - 64 bits, rs-232c
Les Atouts de l'article:
Contrôleur hybride qui combine le contrôle des machines Sysmac et la technologie informatiqueProcesseur Intel Core i5 à 4 cœursWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésFonctions : séquence logique, contrôle d'axes et NCPort IP/Ethernet intégré pour vos systèmes informatiques et la communication de machine à machineContrôleur de machine Sysmac intégréTemps de cycle système : 500 µsJusqu'à 64 axes synchronisésPort EtherCAT intégré pour synchroniser jusqu'à 192 esclavesFonctionnalité NC disponible sur armoire PC industrielle* : idéale pour la découpe XY, le fraisage, le tournage et toute autre application avec suivi de trajectoire telles que les machines de dépose de colle, de pliage, de meulage et de formage *Version NC : processeur Core i7 avec Windows Embedded Standard 7 64 bit
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur machine IPC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur hybride qui combine le contrôle des machines Sysmac et la technologie informatiqueProcesseur Intel Core i5 à 4 cœursWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSCSystème d'exploitation ouvert permettant le fonctionnement de logiciels et de matériel personnalisésFonctions : séquence logique, contrôle d'axes et NCPort IP/Ethernet intégré pour vos systèmes informatiques et la communication de machine à machineContrôleur de machine Sysmac intégréTemps de cycle système : 500 µsJusqu'à 64 axes synchronisésPort EtherCAT intégré pour synchroniser jusqu'à 192 esclavesFonctionnalité NC disponible sur armoire PC industrielle* : idéale pour la découpe XY, le fraisage, le tournage et toute autre application avec suivi de trajectoire telles que les machines de dépose de colle, de pliage, de meulage et de formage *Version NC : processeur Core i7 avec Windows Embedded Standard 7 64 bit
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur machine IPC
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


