Omron - CONTROLEUR DE PHASE - K8DS-PU2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 380...480 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583481541
Réf. Sonepar
00159348154
Réf. Fournisseur
K8DS-PU2
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
380...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Le K8DS-PU est le relais de contrôle triphasé simplifié à circuits 3 fils avec une carte. Il peut surveiller les sous-tensions, la séquence de phase et la perte de phase.Plus grande résistance au bruit du variateurUn relais de sortie SPDT, 5 A à 250 Vc.a. (charge résistive)Caractéristiques électriques universelles prises en charge par une seule unité (réglable avec un commutateur rotatif)Statut du relais contrôlable à l’aide d’un voyant LED
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de sous-tension, séquence de phases et perte de phase triphasée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


