Omron - CONTROLEUR DE PHASE - K8DS-PM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 200...240 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583481558
Réf. Sonepar
00159348155
Réf. Fournisseur
K8DS-PM1
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
200...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Le K8DS-PM surveille à lui-seul les surtensions, les sous-tensions, la succession de phases et la perte de phase des appareils triphasés.Les spécifications de courant du monde entier sont prises en charge par une seule unité.Succession de phases, perte de phase : délai de réaction en fonctionnement de 0,1 s maximumSurtension ou sous-tension : réglage du délai en fonctionnement de 0,1 à 30 sIl est facile de contrôler l’état d’alerte du relais avec le voyant DEL.Température de fonctionnement robuste : -20 à 60 °C
Les Atouts de la gamme:
Tension triphasée, succession de phases, perte de phase
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


