Omron - CONTROLEUR DE PHASE - K8DS-PM2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTROLEUR DE PHASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 200...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583481565

Réf. Sonepar

00159348156

Réf. Fournisseur

K8DS-PM2

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

200...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Non

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

CONTROLEUR DE PHASE

Les Atouts de l'article:

Le K8DS-PM surveille à lui-seul les surtensions, les sous-tensions, la succession de phases et la perte de phase des appareils triphasés.Les spécifications de courant du monde entier sont prises en charge par une seule unité.Succession de phases, perte de phase : délai de réaction en fonctionnement de 0,1 s maximumSurtension ou sous-tension : réglage du délai en fonctionnement de 0,1 à 30 sIl est facile de contrôler l’état d’alerte du relais avec le voyant DEL.Température de fonctionnement robuste : -20 à 60 °C

Les Atouts de la gamme:

Tension triphasée, succession de phases, perte de phase

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron