Omron - CONTROLEUR DE PHASE - K8DS-PZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 380...480 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583508286
Réf. Sonepar
00159350828
Réf. Fournisseur
K8DS-PZ2
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
380...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
17.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
74 mm
pays de fabrication:
CHINE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Le K8DS-PZ surveille à lui-seul les sous-tensions, les surtensions, l’asymétrie de tension, la succession de phases et la perte de phase des appareils triphasés à trois fils.Les spécifications de courant du monde entier sont prises en charge par une seule unitéLes interrupteurs rotatifs avant permettent une configuration facile et préciseMéthode de réinitialisation : automatiqueVoyants DEL : alimentation (vert), sortie de relais (jaune), sortie d’alarme (rouge)Température de fonctionnement robuste : -20 à 60 °C
Les Atouts de la gamme:
Dispositif à profil mince de protection contre la tension triphasée, l’asymétrie, la succession de phases et la perte de phase
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


