Omron - Contrôleur de réseau de sécurité, adapté pour maître, autonome ou cascade, 40 en - NE1A-SCPU02-EIP VER1.0

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contrôleur de réseau de sécurité, adapté pour maître, autonome ou cascade, 40 en

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648695121

Réf. Sonepar

00159008957

Réf. Fournisseur

NE1A-SCPU02-EIP VER1.0

Marque

Omron

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

SIL conformément à IEC 61508:

sans

évaluation des entrées:

autre

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

pays de fabrication:

JAPON

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

8

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

135.6 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.1 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

20.4...26.4 V

courant de commutation assigné:

0.5 A

Contrôleur de réseau de sécurité, adapté pour maître, autonome ou cascade, 40 entrées (PNP), 8 sorties (PNP) et 8 sorties test, 254 blocs de fonction, réseau DeviceNet Safety et EtherNet/IP

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron