Omron - CONTROLEUR DE SECU PROGR - NE1A-SCPU01-V1 VER2.0

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTROLEUR DE SECU PROGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648303385

Réf. Sonepar

00159008955

Réf. Fournisseur

NE1A-SCPU01-V1 VER2.0

Marque

Omron

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

SIL conformément à IEC 61508:

sans

évaluation des entrées:

autre

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

4

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

90.4 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.1 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

20.4...26.4 V

courant de commutation assigné:

0.5 A

Contrôleur de réseau de sécurité, adapté pour maître, autonome ou cascade, 16 entrées, 8 sorties et 4 test, 254 blocs de fonction, communication par ethernet i/p possible avec ne1a-edr01, réseau devicenet

Les Atouts de l'article:

Le NE1A héberge de programme d'application de sécurité. Il surveille et contrôle toutes les E/S sécurisées locales et DeviceNet. Il gère jusqu'à 16 esclaves DeviceNet de sécurité et peut être intégré facilement dans un système DeviceNet standard.Bornes à ressort détachables pour une installation facile.Blocs fonctions prédéfinis et certifiés pour simplifier la programmationAffichage et voyants d'état LED pour des diagnostics avancésEtat du système sur DeviceNet pour faciliter le dépannage et la maintenance préventiveBonne évolutivité grâce à l'ajout de périphériques de sécurité DeviceNet

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de réseau de sécurité NE1A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron