Omron - CONTROLEUR DE SECU PROGR - NE1A-SCPU02 VER2.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau a
SIL conformément à IEC 61508 - sans
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NE1A-SCPU_
EAN
4547648303392
Réf. Sonepar
00159008956
Réf. Fournisseur
NE1A-SCPU02 VER2.0
Marque
Omron
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
SIL conformément à IEC 61508:
sans
évaluation des entrées:
autre
modèle:
autre
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
8
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
8
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
135.6 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.1 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
20.4...26.4 V
courant de commutation assigné:
0.5 A
Les Atouts de l'article:
Le NE1A héberge de programme d'application de sécurité. Il surveille et contrôle toutes les E/S sécurisées locales et DeviceNet. Il gère jusqu'à 16 esclaves DeviceNet de sécurité et peut être intégré facilement dans un système DeviceNet standard.Bornes à ressort détachables pour une installation facile.Blocs fonctions prédéfinis et certifiés pour simplifier la programmationAffichage et voyants d'état LED pour des diagnostics avancésEtat du système sur DeviceNet pour faciliter le dépannage et la maintenance préventiveBonne évolutivité grâce à l'ajout de périphériques de sécurité DeviceNet
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de réseau de sécurité NE1A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.



