Omron - Contrôleur de température numérique avancé, 48 x 48 mm, sortie relais, 2 sorties - E5CD-HRX2DBM-004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431124920
Réf. Sonepar
00159112492
Réf. Fournisseur
E5CD-HRX2DBM-004
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
plage de mesure de la température:
-200...2300 °C
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
60 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation DC:
21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Les E5_D/H sont des contrôleurs nouvelle génération, conçus pour assurer un contrôle de température optimal et automatique sans intervention humaine. Tous les réglages que les techniciens devaient réaliser sur le terrain sont désormais automatisés grâce à l'intelligence artificielle (IA).La « technologie de commande adaptative » détecte automatiquement les changements du processus contrôlé et adapte le PID en conséquence.Fonctions spécialisées pour les machines de conditionnement et les extrudeuses refroidies à l'eauGrand écran LCD blanc à haut niveau de contraste et affichage clair, offrant une visibilité à plus grande distance et un angle de vue plus largeFonction de commutation de banque (groupe PID), pour des modifications rapides des paramètres de l'appareil (E5_D-H uniquement) 5 fonctions de pré-amplification pour supprimer les fluctuations de température prévisibles (E5_D-H uniquement)
Les Atouts de la gamme:
Nouvelle génération de contrôleurs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


