Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Omron - Contrôleur de température numérique avancé, 48 x 96 mm, 2 sorties de courant lin - E5ED-HCC4ABM-014

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Contrôleur de température numérique avancé, 48 x 96 mm, 2 sorties de courant lin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431125057

Réf. Sonepar

00159112505

Réf. Fournisseur

E5ED-HCC4ABM-014

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

48 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

60 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Contrôleur de température numérique avancé, 48 x 96 mm, 2 sorties de courant linéaires, 4 sorties dalarme, 100-240 V, enfichable, -200 à 2300 °C, 4 entrées dévénement, RS-485 série, sortie de transfert, SP distant

Les Atouts de l'article:

Les E5_D/H sont des contrôleurs nouvelle génération, conçus pour assurer un contrôle de température optimal et automatique sans intervention humaine. Tous les réglages que les techniciens devaient réaliser sur le terrain sont désormais automatisés grâce à l'intelligence artificielle (IA).La « technologie de commande adaptative » détecte automatiquement les changements du processus contrôlé et adapte le PID en conséquence.Fonctions spécialisées pour les machines de conditionnement et les extrudeuses refroidies à l'eauGrand écran LCD blanc à haut niveau de contraste et affichage clair, offrant une visibilité à plus grande distance et un angle de vue plus largeFonction de commutation de banque (groupe PID), pour des modifications rapides des paramètres de l'appareil (E5_D-H uniquement) 5 fonctions de pré-amplification pour supprimer les fluctuations de température prévisibles (E5_D-H uniquement)

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle génération de contrôleurs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron