Omron - CONTROLEUR TEMP THERMO 100 240 - K8AK-TS1 100-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Oui
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583506633
Réf. Sonepar
00159350663
Réf. Fournisseur
K8AK-TS1 100-240VAC
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Les relais K8AK-TS surveillent la température de la protection thermique du moteur. Le K8AK-PT surveille à lui-seul la température, la succession de phases et la perte de phase des moteurs triphasés à trois fils.Spécialement conçu pour la surveillance de moteur intérieur : aucun réglage requisBouton d’essai et de réinitialisation pour confirmer le fonctionnement à la sortieRéinitialisation du fonctionnement : automatique ou manuelTempérature de fonctionnement robuste : -20 à 60 °C
Les Atouts de la gamme:
Les relais à profil mince surveillent la température, la succession de phases et la perte de phase des moteurs triphasés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


