Omron - CONTROLEUR TEMP THERMO 24 ACDC - K8AK-TS1 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Oui
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583506640
Réf. Sonepar
00159350664
Réf. Fournisseur
K8AK-TS1 24VAC/DC
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation DC:
21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Les relais K8AK-TS surveillent la température de la protection thermique du moteur. Le K8AK-PT surveille à lui-seul la température, la succession de phases et la perte de phase des moteurs triphasés à trois fils.Spécialement conçu pour la surveillance de moteur intérieur : aucun réglage requisBouton d’essai et de réinitialisation pour confirmer le fonctionnement à la sortieRéinitialisation du fonctionnement : automatique ou manuelTempérature de fonctionnement robuste : -20 à 60 °C
Les Atouts de la gamme:
Les relais à profil mince surveillent la température, la succession de phases et la perte de phase des moteurs triphasés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


