Omron - Controleur tension - K8AK-PW1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Controleur tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 200...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583402478

Réf. Sonepar

00159008349

Réf. Fournisseur

K8AK-PW1

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

200...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Non

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Controleur tension

Les Atouts de l'article:

Contrôle des surtensions et sous-tensions pour les alimentations triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Surtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 sSurveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyantSorties séparées possibles pour les surtensions et les sous-tensionsMéthode de réinitialisation : automatiqueTemporisation à la mise sous tension : 1 s ou 5 s

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension triphasé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron