🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Controleur tension - K8AK-VS2 24VAC/DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Controleur tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 1...150 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de commutation assigné - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583402355

Réf. Sonepar

00159008356

Réf. Fournisseur

K8AK-VS2 24VAC/DC

Marque

Omron

plage de mesure de la tension 1:

1...150 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de commutation assigné:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

15...150 V

valeur de fonctionnement de la tension:

1...150 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'alimentation DC:

20.4...26.4 V

Controleur tension

Les Atouts de l'article:

Ces relais de contrôle de tension monophasés sont destinés au contrôle simultané des surtensions et des sous-tensions. Mode de réinitialisation sélectionnable : manuelle ou automatique. Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant.Relais de contrôle de tension monophaséBoîtier industriel de 22,5 mm de largeContrôle de surtension et sous-tensionTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c., 100 à 240 Vc.a.Câblage facile avec embouts

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de tension monophasée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron