Omron - Controleur tension phase - K8AK-PA1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Controleur tension phase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 5 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 115...138 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583402430

Réf. Sonepar

00159008344

Réf. Fournisseur

K8AK-PA1

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

5 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

115...138 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Non

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

CHINE

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...250 V

tension de fonctionnement CC:

0...30 V

Controleur tension phase

Les Atouts de l'article:

Contrôle de l'asymétrie, la séquence des phases et la perte de phase des alimentions triphasées à 3 ou 4 fils pour tous les modèles.Modèles multi tensions permettant de réduire les stocks (commutable)Séquence de phases, perte de phase : temporisation en fonctionnement de 0,1 s maximumAsymétrie : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 sMéthode de réinitialisation : automatiqueTemporisation à la mise sous tension : 1 s ou 5 s

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle des séquences de phases, pertes de phases et asymétrie triphasé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron