Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16 - A165E-02L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854356988
Réf. Sonepar
00159000630
Réf. Fournisseur
A165E-02L
Marque
Omron
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


