Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16 - A165E-S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854344770

Réf. Sonepar

00159000636

Réf. Fournisseur

A165E-S

Marque

Omron

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP65

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

16 mm

hauteur de l'ouverture:

16 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

-8888 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

pays de fabrication:

JAPON

Coup de poing arrêt durgence diamètre 16

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron