Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16, Ensemble tête diamètre 40 mm, 2 NC - A165E-M-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 16 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854344855
Réf. Sonepar
00159000634
Réf. Fournisseur
A165E-M-02
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
16 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
-8888 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
diamètre du bouchon:
40 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


