Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16, Ensemble tête diamètre 40 mm, 3 NC - A165E-M-03U

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16, Ensemble  tête diamètre 40 mm, 3 NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 16 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854479083

Réf. Sonepar

00159000635

Réf. Fournisseur

A165E-M-03U

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

16 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par cosse à souder

diamètre du bouchon:

40 mm

pays de fabrication:

JAPON

Coup de poing arrêt durgence diamètre 16, Ensemble tête diamètre 40 mm, 3 NC

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron