Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 16, rouge, 3 NF, marquage STOP - A165E-S-03U-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 16 mm
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648210188
Réf. Sonepar
00159000641
Réf. Fournisseur
A165E-S-03U-S
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
16 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
diamètre du bouchon:
30 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


