Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Accessoire - A22Z-EG10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - sans
couleur - jaune
forme - ovale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648646116
Réf. Sonepar
00159864611
Réf. Fournisseur
A22Z-EG10
Marque
Omron
signification de l'impression:
sans
langue de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
sans
couleur:
jaune
forme:
ovale
largeur:
75 mm
hauteur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme A22E/A22NE-P/A22NE-PD offre des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de tête. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est proposée. Différentes combinaisons de contacts sont disponibles pour faciliter l'installation et la maintenance.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d’arrêt d’urgence
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


