Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Accessoire - A22Z-EG10-W

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - arrêt d'urgence

  • langue de l'impression - anglais

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - blanc

  • forme - ovale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648646123

Réf. Sonepar

00159864612

Réf. Fournisseur

A22Z-EG10-W

Marque

Omron

signification de l'impression:

arrêt d'urgence

langue de l'impression:

anglais

impression symboles ISO:

autre

couleur:

blanc

forme:

ovale

largeur:

75 mm

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

JAPON

Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Accessoire

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron