Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Ensemble lumineux 12V, tête diamètre - A22EL-M-12A-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854349287
Réf. Sonepar
00159000760
Réf. Fournisseur
A22EL-M-12A-01
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


