Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Ensemble tête diamètre 30 mm, 1 NO - A22E-S-10

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Ensemble  tête diamètre 30 mm, 1 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854380440

Réf. Sonepar

00159000790

Réf. Fournisseur

A22E-S-10

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

30 mm

pays de fabrication:

JAPON

Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Ensemble tête diamètre 30 mm, 1 NO

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron