🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Tête lumineuse - A22E-L-11

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Tête lumineuse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854380327

Réf. Sonepar

00159000758

Réf. Fournisseur

A22E-L-11

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

60 mm

Coup de poing arrêt durgence diamètre 22, Tête lumineuse

Les Atouts de l'article:

La gamme A22E/A22NE-P/A22NE-PD offre des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de tête. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est proposée. Différentes combinaisons de contacts sont disponibles pour faciliter l'installation et la maintenance.

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d’arrêt d’urgence

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron