Omron - CP PNG AU D16 - A165E-02

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CP PNG AU D16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854344794

Réf. Sonepar

00159000629

Réf. Fournisseur

A165E-02

Marque

Omron

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

Coup de poing arrêt d'urgence diamètre 16

Les Atouts de l'article:

La gamme A165E propose des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de têtes. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est offerte. Différentes combinaisons de contacts sont proposées pour faciliter l'installation et la maintenance.Mécanisme d'ouverture directe avec séparation minimale des contacts de 3 mmUn mécanisme de verrou de sécurité permet d'éviter toute mauvaise manipulationFaible profondeur de montageConstruction modulaire ; installation facile avec interrupteur embrochable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.