Omron - CP PNG AU D22 - A22E-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 60 mm
indice de protection (IP) - IP65
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854380259
Réf. Sonepar
00159000755
Réf. Fournisseur
A22E-L
Marque
Omron
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
60 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22.3 mm
hauteur de l'ouverture:
22.3 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
Les Atouts de l'article:
La gamme A22E/A22NE-P/A22NE-PD offre des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de tête. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est proposée. Différentes combinaisons de contacts sont disponibles pour faciliter l'installation et la maintenance.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d’arrêt d’urgence
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


