Omron - CP PNG AU D22 T POUSS TOUR T D40 - A22E-M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CP PNG AU D22 T POUSS TOUR T D40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854349232

Réf. Sonepar

00159000772

Réf. Fournisseur

A22E-M

Marque

Omron

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP65

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

-8888 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

Coup de poing arrêt d'urgence diamètre 22, tête pousser-tourner tête diamètre 40 mm

Les Atouts de l'article:

La gamme A22E/A22NE-P/A22NE-PD offre des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de tête. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est proposée. Différentes combinaisons de contacts sont disponibles pour faciliter l'installation et la maintenance.

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d’arrêt d’urgence

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.