Omron - CTRLEUR DE FUITES - K7L-AT50

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0.8 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854465079

Réf. Sonepar

00159008327

Réf. Fournisseur

K7L-AT50

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'entrées d'électrode:

2

délai de retard à l'appel max. admissible:

0.8 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.8 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

15.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

83 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...24 V

Contrôleur de fuite de liquide, bornes à visser avec socle p2rf-08-e

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M? Dispose de quatre plages de détectionMéthode de détection : ConductivitéDeux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortieConforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.