Omron - Détecteur de fuite d'eau, enfichable, 8 broches, sortie relais, 100-24 - 61F-WL-CP08-NRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734697194
Réf. Sonepar
00159469719
Réf. Fournisseur
61F-WL-CP08-NRA
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
49.4 mm
profondeur:
84 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


