Omron - Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, 11 broches, sortie relais - 61F-LS-CP11-NRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734697118
Réf. Sonepar
00159469711
Réf. Fournisseur
61F-LS-CP11-NRA
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
49.4 mm
profondeur:
84 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Le 61F-LS est conçu pour le contrôle de niveau un ou deux points des matériaux liquides conducteurs. Le paramétrage des commutateurs DIP permet d'augmenter la flexibilité des nouveaux contrôleurs 61F : différentes applications avec un même appareil pour un inventaire optimisé.
Les Atouts de la gamme:
Contrôleurs de niveau enfichables compacts
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


