Omron - Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, 8 broches, sortie relais, - 61F-LS-CP08-NRA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, 8 broches, sortie relais,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734697125

Réf. Sonepar

00159469712

Réf. Fournisseur

61F-LS-CP08-NRA

Marque

Omron

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

3

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

49.4 mm

profondeur:

84 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, 8 broches, sortie relais, 100-240 vca

Les Atouts de l'article:

Le 61F-LS est conçu pour le contrôle de niveau un ou deux points des matériaux liquides conducteurs. Le paramétrage des commutateurs DIP permet d'augmenter la flexibilité des nouveaux contrôleurs 61F : différentes applications avec un même appareil pour un inventaire optimisé.

Les Atouts de la gamme:

Contrôleurs de niveau enfichables compacts

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.