Omron - Détecteur de proximité - E2E2-X10Y1 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - AC
largeur du capteur - -8888 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648310208
Réf. Sonepar
00159003261
Réf. Fournisseur
E2E2-X10Y1 5M
Marque
Omron
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
AC
largeur du capteur:
-8888 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
tension d’alimentation:
20...264 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
fréquence de commutation:
25 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


