Non retournable

Omron - Détecteur de proximité - E2E2-X10Y2 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - AC

  • largeur du capteur - -8888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648310215

Réf. Sonepar

00159003265

Réf. Fournisseur

E2E2-X10Y2 2M

Marque

Omron

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

AC

largeur du capteur:

-8888 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

tension d’alimentation:

20...264 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

fréquence de commutation:

25 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron