Omron - Détecteur de proximité - E2EC-C1R5D1-M1J 0.5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 1.5 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 5.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853257781
Réf. Sonepar
00159003378
Réf. Fournisseur
E2EC-C1R5D1-M1J 0.5M
Marque
Omron
distance de commutation:
1.5 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
5.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
largeur du capteur:
-8888 mm
hauteur du capteur:
-8888 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
nickelé
possibilité de mise en cascade:
Non
pays de fabrication:
JAPON
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E2EC possède les plus petites têtes de capteur pour une détection fiable là où l'espace est un facteur crucial. Les tailles miniatures des têtes de capteurs sont obtenues en séparant la partie de détection de l'amplificateur. À la différence des amplificateurs standard séparés, la gamme E2EC simplifie l'installation car l'amplificateur est intégré au câble.Tête de détection de 3 mm de diamètre pour les plus petits espacesBoîtier M12 ultracourt de 18 mm de longModèle de boîtier entièrement métallique pour une plus grande résistance dans les environnements difficiles
Les Atouts de la gamme:
Capteurs inductifs sub-miniatures avec amplificateur déporté pour les conditions de montage difficiles
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


