Omron - Détecteur de proximité - E2E-X18MY1 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648405164
Réf. Sonepar
00159003601
Réf. Fournisseur
E2E-X18MY1 5M
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
câble
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


