Omron - Détecteur de proximité - TL-N20ME1 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type d'interface - sans
type de construction du boîtier - Quader
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854112881
Réf. Sonepar
00159010578
Réf. Fournisseur
TL-N20ME1 5M
Marque
Omron
type de tension:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
fréquence de commutation:
300 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


