Non retournable

Omron - Détecteur de proximité - E2A-M18KS08-WS-B1 0.5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648074759

Réf. Sonepar

00159807475

Réf. Fournisseur

E2A-M18KS08-WS-B1 0.5M

Marque

Omron

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur de proximité

Les Atouts de l'article:

La famille E2A de détecteurs inductifs modulaires de haute qualité est conçue et testée pour offrir une très longue durée de vie tout en garantissant le meilleur rapport performance/coût pour les applications standard.Portée étendue (double)IP67 et IP69k pour une meilleure protection en milieu humideModèles c.c. 3 fils (NO, NF), c.c. 4 fils (NO+NF)Conception modulaire permettant une large gamme d'installation et de connectivité

Les Atouts de la gamme:

Détecteur inductif cylindrique dans un boîtier en laiton et en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron