En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Détecteur de proximité, inductif, corps carré, non blindé, 30 mm, PNP NO/NC, con - E2Q6-N30MF3-H

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Détecteur de proximité, inductif, corps carré, non blindé, 30 mm, PNP NO/NC, con

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre du capteur - -8888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734708234

Réf. Sonepar

00159470823

Réf. Fournisseur

E2Q6-N30MF3-H

Marque

Omron

distance de commutation:

30 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du capteur:

-8888 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

118 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur de proximité, inductif, corps carré, non blindé, 30 mm, PNP NO/NC, conduit M20

Les Atouts de l'article:

La gamme E2Q6 présente un nouveau type de détecteurs de proximité inductifs rectangulaires, avec distance de détection étendue et terminal connecté novateur pour connexion sans fil. Plus résistant à l'usure, ce nouveau terminal est aussi très bien protégé contre la corrosion. L'E2Q6 prend la forme d'un interrupteur de fin de course standard et peut être utilisé en tant que solution sans contact alternative pour des applications similaires.Conduit M20 avec bornier pour connexion sans filCinq sens de détection : avant ou à 90 ° (haut, bas, gauche ou droite).Quatre indicateurs fournissent l'état de fonctionnement du détecteur, dans de nombreux sens.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de proximité rectangulaire avec terminal de connexion sans fil

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron